※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M22 シールワッシャー (10個)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50680954 品番EA423MW-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
外径(Φmm)30 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-22 厚さ(mm)2 ボルトM22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50680954
2024-07-28
用途:
中国製設備の油圧シリンダードレンボルト油漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のmonotaroですね。
油漏れしたドレンボルトに使用し締め付けましたら、隣の配管から漏れ出して焦りましたが、このシールワッシャーが使用でき、完全に油漏れが止まりました。
10個入りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする