※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの シールワッシャ
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50681033
品番
EA423MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,912
販売価格(税別)
¥
9,920
バスケットに入れる
セット内容
【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】
1/8”、15.88×2.03mm(25)
1/4”、20.57×2.03mm(25)
3/8”、23.80×2.03mm(15)
1/2”、28.58×2.50mm(15)
5/8”、31.75×2.50mm(15)
3/4”、34.93×2.50mm(15)
1”、42.80×2.50mm(4)
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX
質量(g)
555
ケース寸法(mm)
190×130×35(H)