※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1/4" シールワッシャー(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50681094 品番EA423MX-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435
外径(Φmm)20.57 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-2 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/4”

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50681094
2019-08-05
用途:
オイルパン
ニライカナイドットコム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1/4"としているが内径I,Dは12mmあったワッシャーのサイズは外径だけで売っている、又は表記が間違っていると思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする