※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1" シールワッシャー(10個)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50681198 品番EA423MX-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
外径(Φmm)42.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-8 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする