エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-31.5 オーリング(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50682494
品番
EA423RB-31.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種A)
内径d(Φmm)
31.2±0.31
外径(Φmm)
38.2
太さW(mm)
3.5±0.1
エスコ品番
EA423RB-31.5
機能
耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-31.5