エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-11.2 オーリング (高圧用/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50682582
品番
EA423RC-11.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
11.0±0.18
材質
ニトリルゴム(1種B)
太さW(mm)
2.4±0.09
エスコ品番
EA423RC-11.2
外径(Φmm)
15.8
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-11.2