※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-14 オーリング (シリコンゴム/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50683255
品番
EA423RE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム(4種C)
内径(Φmm)
13.8
外径(Φmm)
18.6
線径(Φmm)
2.4
エスコ品番
EA423RE-14
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-14