※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50686195
品番
EA423RF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
5.8
外径(Φmm)
9.6
エスコ品番
EA423RF-6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-6