※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50686274 品番EA423RF-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585
材質フッ素ゴム(4種D) 内径(Φmm)6.8 外径(Φmm)10.6 エスコ品番EA423RF-7 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50686274
2024-01-03
用途:
温水床暖房の水漏れ修理。

バラしたら水漏れは別の所だったが、せっかくOリング買ったので交換した。
メンテナンス出来て良かった(笑) 取り換え前のOリングも良い仕事してたわけだね。

2020-09-26
用途:
キャブレターOH
製造業

特に問題なく使用できている。
追加でまた20個たのんだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする