※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50686292
品番
EA423RF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番
EA423RF-8
内径(Φmm)
7.8
外径(Φmm)
11.6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-8