※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
G- 60 オーリング (固定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50686782
品番
EA423RG-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種A)
内径(Φmm)
59.4
外径(Φmm)
65.6
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RG-60
JIS呼び
G-60