※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
G- 85 オーリング (固定用/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50686877
品番
EA423RG-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種A)
内径(Φmm)
84.4
外径(Φmm)
90.6
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RG-85
JIS呼び
G-85