※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50687376
品番
EA423RH-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
内径(Φmm)
44.4
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RH-45
外径(Φmm)
50.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-45