※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688496
品番
EA423RK-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種A)
内径(Φmm)
33.5
外径(Φmm)
41.5
線径(Φmm)
4.0
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-34
JIS呼び
V-34