※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
V- 85 オーリング (真空フランジ用/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688584
品番
EA423RK-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種A)
内径(Φmm)
84.0
外径(Φmm)
92
線径(Φmm)
4.0
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-85
JIS呼び
V-85