※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
V- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688627
品番
EA423RL-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
内径(Φmm)
14.5
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
4.0
エスコ品番
EA423RL-15
外径(Φmm)
22.5
機能
耐熱、真空フランジ用
JIS呼び
V-15