※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
V- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688715
品番
EA423RL-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
内径(Φmm)
39.5
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
4.0
エスコ品番
EA423RL-40
外径(Φmm)
47.5
機能
耐熱、真空フランジ用
JIS呼び
V-40