※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
V- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688742
品番
EA423RL-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
54.5
外径(Φmm)
62.5
線径(Φmm)
4.0
エスコ品番
EA423RL-55
機能
耐熱、真空フランジ用
JIS呼び
V-55