Φ3-22mm オーリングセット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50690088 品番EA423RY-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】
3×1(20)
4×1(20)
4.5×2(20)
5×2(20)
6×2(20)
6×2.5(20)
6×3(20)
7×2(20)
8×2(20)
9×2(5)
10×2(5)
12×3(5)
13×3(5)
14×2.5(5)
17×2.5(5)
18×4(5)
20×2(5)
22×2(5)
材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
注意
※耐ガソリンではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50690088
2025-01-29
用途:
職場の機械整備に使用しています
運輸・通信業

各サイズ揃っており、よく使うサイズとほぼ使わないサイズもあるものの1番扱い易いサイズが揃っているので重宝しております。

対象商品:
50690088
2022-08-17
用途:
各種オーバーホールに
廣栄鈑金塗装 様

自動車やバイクのオーバーホールの際にほとんどの種類が入っているのでとても使い勝手が良いです。

対象商品:
50690088
2022-12-13
用途:
エアコン改造

いつも使用しています、品質に問題ありません、価格も満足しています。

対象商品:
50690088
2022-01-21
用途:
オーリングの交換に使用。
医療・福祉・介護関連業

へたったオーリングの交換の際、サイズが異なって使えないということはよくあると思いますが、このセットを買っておけば、ほとんどの場合解決できます。保管は高温多湿を避け直射日光の当たらない暗い場所が良いと思います。

対象商品:
50690088
2021-04-22
用途:
船外機整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格はありがたい。近似したOリングが見つかります。
いい感じです。

対象商品:
50690088
2021-05-09
用途:
メカのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのメンテに購入しました、どれもが使えるって訳じゃないけど、合うのがあればわざわざ純正を頼まなくていいので何かと便利です

対象商品:
50690088
2019-10-06
用途:
自動車メンテナンスで使用

いろいろな所でオーリング使用されています、このオーリングセット内容があればメンテナスで重宝しますね

対象商品:
50690088
2021-04-04
用途:
機械の修理
サービス業

小径の油圧配管修理用に使用してます。たまにサイズが違って使えないものがありますが、あると便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする