※商品代表画像

DPS37-H-G1 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694150 DPS37-H-G1 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694150 DPS37-H-G1 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694150

ドレンマスターNEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50694150 品番DPS37-H-G1
参考基準価格(税別)¥696,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]
新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。
都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。
[処理槽は簡単交換、リユース]
吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。
[電源不要]
圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。
寒冷地仕様は 除く
[確認槽]
本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。

仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式 適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油) 接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2 使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2〜40 消費電力(W)300 キャスター 定格電流(A)1.6 電圧(V)(50/60Hz)単相200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×629×1012 乾燥質量(kg)62 塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5 使用周囲温度(℃)-10〜40 適合エアコンプレッサ(kw)スクリュー型/37以下(目安) 使用場所寒冷地仕様 ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下) トラップドレン:ADE450、AD-5 最大処理流量(L/h)18 処理量(L)27500 処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
関連資料:※仕様書(0.76MB)
注意
※処理水油分濃度はドレン平均油分濃度150mg/Lの場合の理論値です。
※電源は定格電圧の±10%以以内としてください。
※定格電流はピーク通電時のみになります。
※ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット(別売品)と活性炭式低濃度化ユニット(別売品)の設置を推奨します。
※製品保護の為、直射日光は避けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする