サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

CE05コネクタシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状ピンコンタクト(オス) シェルサイズ20 注文コード50694475 品番CE05-2A20-4PDS-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど31種類から選べます 他の種類を見る

外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。
嵌合時は、IP67 に対応しています。

用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 極数4 定格電圧(V)AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2) アース端子D端子 シェルサイズ20 コンタクトサイズ#12×4芯 コンタクト形状ピンコンタクト(オス) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする