ベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50696304 品番6304 C4
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
種別開放形 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 内径d(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする