※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50697406
品番
CR-8R-4I-W24 T05TP
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5
厚さ(mm)
6.4
対辺(mm)
12
勝手
R
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
24
インサートサイズ
22mm