JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の バッテリー関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50697869
品番
BP-G202
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クリップ部は、絶縁フルカバータイプ。金属部への接触によるスパーク(火花)を防ぎます
箱入りの為、陳列の際に便利な設計となっています
使用後の片づけに便利な専用収納袋付き
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
電装パーツ
仕様
アンペア数(A):80
ケーブル長(m)
3.5
適合車種
軽自動車から中型車
適合バッテリー
28〜60
適正電圧(V)
12V車専用
関連資料:
(0.9MB)
注意
※ブースターケーブルには容量の種類があります
※型式、年式による商品照会は行っておりません。必ずバッテリー上部に記載の数字をご確認の上、ご使用の車に対応したブースターケーブルをお選びください
※バッテリー容量に対して、容量の小さいブースターケーブルを使用するとエンジンが始動しないばかりかケーブルやクリップが発熱、溶解して大変危険です
※バッテリーの状態によってはエンジンが始動できない場合もあります