JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の バッテリー関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50697896
品番
BP-G205
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クリップ部は、絶縁フルカバータイプ。金属部への接触によるスパーク(火花)を防ぎます
箱入りの為、陳列の際に便利な設計となっています
使用後の片づけに便利な専用収納袋付き
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
用途
電装パーツ
仕様
アンペア数(A):200
ケーブル長(m)
5
適合車種
軽自動車から大型トラック
適合バッテリー
28〜145
適正電圧(V)
12/24V車共通
関連資料:
(0.9MB)
注意
※ブースターケーブルには容量の種類があります
※型式、年式による商品照会は行っておりません。必ずバッテリー上部に記載の数字をご確認の上、ご使用の車に対応したブースターケーブルをお選びください
※バッテリー容量に対して、容量の小さいブースターケーブルを使用するとエンジンが始動しないばかりかケーブルやクリップが発熱、溶解して大変危険です
※バッテリーの状態によってはエンジンが始動できない場合もあります