エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
キーホルダー(20キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50701263
品番
EA956VD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色
ホワイト・レッド
仕様
【キーリング数】大:1個、小:20個
エスコ品番
EA956VD-12
材質
本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状
(キーリング線)平
質量(g)
132
内径(Φmm)
【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)
【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)
170×45×10(t)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。