エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
22x53mm ネームタグ(イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50701997
品番
EA956VL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
イエロー
仕様
スイベル付
エスコ品番
EA956VL-14
材質
本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)
【スイベル】約28
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
質量(g/個)
5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。