曜日別特売
EAT6AH-20BL LANケーブルCAT6A ハード ハート電機サービス 50702017

EAT6AH-20BL LANケーブルCAT6A ハード ハート電機サービス 50702017
EAT6AH-20BL LANケーブルCAT6A ハード ハート電機サービス 50702017
EAT6AH-20BL LANケーブルCAT6A ハード ハート電機サービス 50702017
EAT6AH-20BL LANケーブルCAT6A ハード ハート電機サービス 50702017

LANケーブルCAT6A ハード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
コード長さ(m)20
内容量1台注文コード50702017品番EAT6AH-20BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。
爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。

ブルー規格CAT6準拠ケーブル長(m)20コード長さ(m)20コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする