曜日別特売
TCL100V54W1P 白熱電球60W形 850ml(E26)クリア 東洋ライテック 50702279

白熱電球60W形 850ml(E26)クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50702279品番TCL100V54W1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
長さ(mm)96電力(W)54全光束(Lm)810定格電圧(V)100口金E26平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする