LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702358 品番ZXR40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コンパクトボディにハイパワー
最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。
フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。
また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました

本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3 本体質量(g)32 保護等級IPX4相当 電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh) 明るさ(Lm)約420 照射距離(m)約126 電球の種類LED 点灯時間(時間)2〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする