LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702367 品番ZX199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル
ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン
コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします
配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。
足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応

本体寸法(mm)60×45×31.5 本体質量(g)48 保護等級IPX4相当 電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3 明るさ(Lm)約620 照射距離(m)約146 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする