ZEXUS専用バッテリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702376 品番ZR01+
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応
充電し繰り返し使用できる。
乾電池代が不要でエコ。
軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!
-20度の寒冷地仕様でも適応。
USBケーブル別売。

質量(g)約20 入力5V/1A 使用電池高出力リチウムバッテリー バッテリー容量(mAh)1000 色(本体)ブラック 点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする