[6011] ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50706513 品番EA966-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
仕様開放形 エスコ品番EA966-11 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)55 寸法D(mm)90 寸法B(mm)18 呼び番号6011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする