エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6213] ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706644
品番
EA966-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
開放形
エスコ品番
EA966-33
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
23
呼び番号
6213
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50706644
EA966-33
64802387
EA966EA-213
[6213]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
3,420
税込
¥
3,762
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)