エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6314] ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706757
品番
EA966-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,566
販売価格(税別)
¥
5,060
バスケットに入れる
仕様
開放形
エスコ品番
EA966-64
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
70
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
35
呼び番号
6314
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方