エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706924
品番
EA966AA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
仕様
接触ゴムシール形
エスコ品番
EA966AA-12
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
18
呼び番号
6012-2NSE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方