[6015 2NSE] ゴムシール型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50706967 品番EA966AA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,762
販売価格(税別)
3,420
仕様接触ゴムシール形 エスコ品番EA966AA-15 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)75 寸法D(mm)115 寸法B(mm)20 呼び番号6015-2NSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする