エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6212 2NSE] ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706985
品番
EA966AA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
仕様
接触ゴムシール形
エスコ品番
EA966AA-32
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
22
呼び番号
6212-2NSE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方