エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706994
品番
EA966AA-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
仕様
接触ゴムシール形
エスコ品番
EA966AA-33
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
23
呼び番号
6213-2NSE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方