[6800ZZE] 密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50707335 品番EA966AC-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥600
販売価格(税別)
545
仕様鋼鈑製シールド形 エスコ品番EA966AC-0 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)10 寸法D(mm)19 寸法B(mm)5 呼び番号6800ZZE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする