エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6806ZZE] 密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50707457
品番
EA966AC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966AC-6
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
7
呼び番号
6806ZZE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方