[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50707633 品番EA966AM-94
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥413
販売価格(税別)
375
仕様両シールド形 エスコ品番EA966AM-94 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)9 寸法D(mm)26 寸法B(mm)8 呼び番号629ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50707633
2020-11-19
用途:
東芝製サンダー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

交換してから静かに回転しました。
片ゼットから両ゼットにしたのでグリース切れの心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする