20x40x12mm スリットカラー(SUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50708367 品番EA966CC-29
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
内径(Φmm)20 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)40 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする