エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの Vプーリー
250mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/10U)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723977
品番
EA968A-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質
鋳鉄
溝の形
B
溝数
2
仕様
2本溝
エスコ品番
EA968A-120
形状
10U
外径(Φmm)
257
適合ベルト
B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)
250
注意
※ブッシング別売