280mm [3本構] Vプーリー(SPプーリー/50U)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50724503 品番EA968A-164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。

材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-164 形状50U 外径(Φmm)287 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする