※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 1QP-CCGT-NS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50725020
品番
1QP-CCGT09T301-NS DX110
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:3.1
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
4.4
コーナーR(mm)
0.1
最大送り(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小加工深さar(mm)
0.1
切刃数
1
最大加工深さ(mm)
1
最小送り(mm)
0.01