用途VISION ONETENを生み出した伊東由樹氏率いるアイティオーエンジニアリング渾身の史上最強の羽モノ、その名は、i-WING。 タフ・フィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに、超軽量・薄型ジュラルミン製ウイングを装着。 *わずかにラインを張った程度の「超デッドスローリトリーブ」でも即座にマイクロピッチ波動を発生。その姿は、まるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう。 *高速リトリーブでは、ボディは水面から剥離する「ホバリング状態」となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露。ウィングアクションと連動して作動する内蔵されたR.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.P)は、ボディ内で舵切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生。遠く離れたターゲットを確実に刺激して訴求。 「羽の振動」x「ボディロール」x「テールウォーク」x「R.A.Bサウンド」の、4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの「羽モノ」の常識を根底から覆す、史上最強のウィングベイトです。
仕様質量:1.5/8oz.
長さ(mm)135
色PMゲンゴロウブナ
フック#1+#2
魚種バス