224mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/10U)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50725377 品番EA968A-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。

材質鋳鉄 溝の形A 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-41 形状10U 外径(Φmm)229.5 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)224
注意
※ブッシング別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする