エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの Vプーリー
118mm [3本構] Vプーリー(SPプーリー/41UR)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50725456
品番
EA968A-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質
鋳鉄
溝の形
A
溝数
3
仕様
3本溝
エスコ品番
EA968A-60
形状
41UR
外径(Φmm)
123.5
適合ベルト
A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)
118
注意
※ブッシング別売