エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの カップリング
エスコの スリットタイプ
6 x 8 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50731747
品番
EA969AB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類
スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
8
外径(Φmm)
16
全長(mm)
23
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
39000
常用トルク(N・m)
0.5
最大トルク(N・m)
1
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA969AB-11
仕様
セットスクリュータイプ、スリットタイプ